338 Herramienta de accionamiento para bornes en línea, 0.6 x 3.5 x 81 mm

Número de artículo: 05008102001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 05008102001
EAN / GTIN 4013288225788
Número del fabricante 05008102001
Número L L60020 5045
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Una herramienta práctica de accionamiento para bornes de muelle.
  • Gracias a la varilla doblada también es posible acceder a bornes de muelle en regletas de bornes que normalmente no serían accesibles con una varilla recta para realizar un trabajo exitoso.
  • La varilla queda apretada en el borne, así que ambas manos quedan libres para introducir el cable.
  • El mango Kraftform multicomponente permite un trabajo rápido y ergonómico.

Característica:

  • Longitud de mango: 81 mm
  • Anchura de lámina cortante: 3,5 mm
  • Ancho de la hoja (en pulgadas): 9/64 pulgadas
  • Grosor de la lengüeta: 0,6 mm
  • Diámetro de la cuchilla: 3,5 mm
  • Longitud de varilla: 81 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 3 1/8 pulgadas

Ventaja:

  • Adecuado para bornes de muelle con un diámetro de cable de 2,5 a 4,0 mm2

Volumen de suministro:

  • 338 Actuation tool for terminal blocks (spring cages), 0.6 x 3.5 x 81 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad