338 Actionneur pour bornier, 0.6 x 3.5 x 81 mm

Réf.: 05008102001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05008102001
EAN / GTIN 4013288225788
Réf. fabricant 05008102001
Article hors catalogue L60020 5045
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Actionneur pratique pour les borniers à ressort.
  • La lame courbée permet d'actionner facilement les borniers à ressort dans les boîtiers de distribution qui sont inaccessibles avec une lame droite.
  • La lame reste dans le bornier, ce qui laisse les deux mains libres pour engager le câble.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.

Caractéristique(s):

  • Longueur poignée: 81 mm
  • Largeur lame: 3,5 mm
  • Largeur de lame (en pouces): 9/64 pouces
  • Épaisseur de la lame: 0,6 mm
  • Diamètre de lame: 3,5 mm
  • Longueur lame: 81 mm
  • Longueur de lame (en pouces): 3 1/8 pouces

Avantage(s):

  • Convient aux borniers à ressort avec une section de câble de 2,5 à 4,0 mm2

Livraison:

  • 338 Actuation tool for terminal blocks (spring cages), 0.6 x 3.5 x 81 mm