• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug, 0,6 x 3,5 x 81 mm

Artikel-Nr.: 05008102001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05008102001
EAN / GTIN 4013288225788
Herstellernummer 05008102001
L-Nummer L60020 5045
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktisches Betätigungswerkzeug für Federklemmen.
  • Durch die gebogene Klinge lassen sich auch Federklemmen in Verteilerkästen gut betätigen, die mit einer geraden Klinge nicht erreichbar sind.
  • Die Klinge bleibt in der Klemme stecken, so dass beide Hände freibleiben, um das Kabel einzuführen.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

Merkmal:

  • Grifflänge: 81 mm
  • Klingenbreite: 3,5 mm
  • Klingenbreite (in Zoll): 9/64″ inch
  • Klingendicke: 0,6 mm
  • Klingendurchmesser: 3,5 mm
  • Klingenlänge: 81 mm
  • Klingenlänge (in Zoll): 3 1/8″ inch

Vorteil:

  • Geeignet für Federklemmen mit einer Leiterquerschnitt von 2,5 bis 4,0 mm2

Lieferumfang:

  • 338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug, 0,6 x 3,5 x 81 mm