338 Unealtă de operare pentru blocuri terminale, 0,6 x 3,5 x 81 mm

Cod articol.: 05008102001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05008102001
EAN / GTIN 4013288225788
Număr producător 05008102001
L-Număr L60020 5045
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • sculă de acţionare practic pentru cleme de primăvară.
  • De asemenea, lama curbată facilitează operarea clemelor cu arc în cutiile de distribuție la care nu se poate ajunge cu o lamă dreaptă.
  • Lama rămâne blocată în clemă, lăsând ambele mâini libere pentru a introduce cablu.
  • Kraftform mâner cu mai multe componente pentru o funcționare rapidă și delicată.

Caracteristică:

  • Lungimea mânerului: 81 mm
  • Lăţimea vârfului: 3,5 mm
  • Lățimea lamei (în inch): 9/64 inch
  • grosimea clangorului: 0,6 mm
  • Diametrul lamei: 3,5 mm
  • Lungimea lamei: 81 mm
  • Lungimea lamei (în inch): 3 inch

Avantaj:

  • Potrivit pentru terminale cu arc cu o secțiune transversală a conductorului de 2,5 până la 4,0 mm2

Livrare:

  • 338 instrument de acționare a blocului de borne, 0,6 x 3,5 x 81 mm