338 Nástroj pro ovládání řadových svorek, 0.6 x 3.5 x 81 mm

Artiklové číslo: 05008102001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05008102001
EAN / GTIN 4013288225788
Číslo výrobce 05008102001
L-číslo L60020 5045
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Praktické nářadí pro ovládání pružinových svorek.
  • Zahnutou čepelí je možné snadno ovládat i pružinové svorky v rozvodných skříních, které jsou pro nářadí s přímou čepelí nedosažitelné.
  • Čepel zůstane zastrčená ve svorce, obě ruce jsou tak volné pro zavedení kabelu.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Délka rukojeti: 81 mm
  • Šířka čepele: 3,5 mm
  • Šířka čepele (v palcích): 9/64″ palce
  • tloušťka činky: 0,6 mm
  • Průměr čepele: 3,5 mm
  • Délka čepele: 81 mm
  • Délka čepele (v palcích): 3 1/8 palce

Výhoda:

  • Vhodné pro pružinové svorky pro průřez vodiče od 2,5 do 4,0 mm2

Rozsah dodávky:

  • 338 Nástroj pro ovládání řadových svorek, 0.6 x 3.5 x 81 mm