{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość krótkiego ramienia | 28 mm | |
| Szerokość krótkiego ramienia | 28 mm | |
| Grubość krótkiego ramienia | 28 mm | |
| Długość ramienia długiego | 40 mm | |
| Szerokość długiego ramienia | 40 mm | |
| Grubość długiego ramienia | 40 mm | |
| Prostokątność | 90 mm | |
| Dokładność | 00 | |
| Rodzaj produktu | Kątownik krawędziowy | |
| Materiał | Stal stopowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Norma | DIN 875 |
| Numer artykułu | 0387201 | |
| EAN / GTIN | 4029713208387 | |
| Numer producenta | 0387201 | |
| Numer L | L40510 788 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |