{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge kurzer Schenkel | 28 mm | |
| Breite kurzer Schenkel | 28 mm | |
| Stärke kurzer Schenkel | 28 mm | |
| Länge langer Schenkel | 40 mm | |
| Breite langer Schenkel | 40 mm | |
| Stärke langer Schenkel | 40 mm | |
| Rechtwinkligkeit | 90 mm | |
| Genauigkeit | 00 | |
| Produktart | Haarwinkel | |
| Material | Edelstahl (rostfrei) | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Norm | DIN 875 |
| Artikelnummer | 0387201 | |
| EAN / GTIN | 4029713208387 | |
| Herstellernummer | 0387201 | |
| L-Nummer | L40510 788 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |