Equerre à tranchant trempée, inox 90,0 Grad 40 x 28 mm

Réf.: 0387201
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
Length of short arm 28 mm
Width of short arm 28 mm
Thickness of short arm 28 mm
Length of long arm 40 mm
Width of long arm 40 mm
Thickness of long arm 40 mm
Rectangularity 90 mm
Accuracy 00
Type of product bevel edge square
Material stainless steel
Surface hardened
Standard DIN 875

Identification et classification

Référence article 0387201
EAN / GTIN 4029713208387
Réf. fabricant 0387201
Article hors catalogue L40510 788
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • DIN 875
  • Degré de précision 00
  • Angle 90°
  • Bord de couteau à l'intérieur

Description:

Outil de coupe trempé R. 90,0 degré 40 x 28mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 40 x 28

Norme:

DIN 875