Kvadratni rezalnik iz kaljenega nerjavnega jekla 90,0 stopinj 40 x 28 mm

Št. art.: 0387201
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 0387201
EAN/GTIN 4029713208387
Številka proizvajalca 0387201
L-število L40510 788
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • DIN 875
  • Natančnost 00
  • Kot 90°
  • Rob noža na notranji strani

Opis:

Kaljeno orodje za rezanje R. 90,0 stopinj 40 x 28 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Dolžina rezila (mm): 40 x 28

Standard:

DIN 875