Skærerens firkant hærdet rustfri 90,0 grader 40 x 28 mm

Art.-nr.: 0387201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0387201
EAN/GTIN 4029713208387
Producentnummer 0387201
L-nummer L40510 788

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 00
  • Vinkel 90 grader
  • Knivkant på indersiden

Beskrivelse:

Skæreværktøj hærdet R. 90,0 grader 40 x 28mm

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Bladlængde (mm): 40 x 28

Norm:

DIN 875