Messnede vierkant, gehard, ss 90° 40 x 28mm

Artikelnummer: 0387201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0387201
EAN/GTIN 4029713208387
Nummer fabrikant 0387201
L-nummer L40510 788

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Hoek 90°
  • Mesrand aan de binnenkant

Omschrijving:

Snijgereedschap gehard R. 90,0 graad 40 x 28mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 40 x 28

Norm:

DIN 875