Escuadra de borde de cuchillo, endurecida, ss 90° 40 x 28mm

Número de artículo: 0387201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud brazo corto 28 mm
Ancho de brazo corto 28 mm
Fuerza de brazo corto 28 mm
Longitud brazo largo 40 mm
Ancho de brazo largo 40 mm
Fuerza de brazo largo 40 mm
Perpendicularidad 90 mm
Precisión 00
Tipo de producto Escuadra de precisión
Material Acero fino
Superficie templado
Norma DIN 875

Identificación y clasificación

Número de artículo 0387201
EAN / GTIN 4029713208387
Número del fabricante 0387201
Número L L40510 788
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Ángulo 90°
  • Filo de cuchillo en el interior

Descripción:

Herramienta de corte endurecida R. 90,0 grados 40 x 28mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 40 x 28

Norma:

DIN 875