Derékszög, edzett rozsdamentes 90,0 fokos 40 x 28 mm 40 x 28 mm

Cikkszám: 0387201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0387201
EAN / GTIN 4029713208387
Gyártó száma 0387201
L-szám L40510 788

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 00
  • 90°-os szög
  • Kés éle belül

Leírás:

Derékszög, edzett R. 90,0 fok 40 x 28mm

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Penge hossza (mm): 40 x 28

Szabvány:

DIN 875