MAG PRO WIRELESS Hand Lamp

Nr art.: 03.5825
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 03.5825
EAN / GTIN 5708997358252
Numer producenta 03.5825
Numer L L01540 100305
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

SCANGRIP MAG PRO WIRELESS to bezprzewodowa ładowalna lampa robocza zaprojektowana dla profesjonalnych warsztatów, które potrzebują niezawodnego oświetlenia bez użycia rąk i wydajnego ładowania. Lampa robocza MAG łączy w sobie mocne oświetlenie COB LED, możliwość elastycznego pozycjonowania, solidną i ergonomiczną konstrukcję, wspierając jej intensywne codzienne użytkowanie.
Bezprzewodowo ładowana lampa robocza MAG do zastosowań profesjonalnych
MAG PRO WIRELESS to wielofunkcyjna lampa robocza COB LED z bezstopniowym ściemniaczem od 10% do 100%, zapewniająca do 600 lumenów głównego strumienia świetlnego do wymagających zadań. Lampa robocza SCANGRIP MAG jest przeznaczona dla profesjonalnych mechaników i techników, którzy potrzebują niezawodnego, niewymagającego użycia rąk światła warsztatowego, które poradzi sobie w trudnych warunkach zastosowania i częstych zmianach pozycji.
Zintegrowana opcja ładowania bezprzewodowego, w połączeniu z ładowarką SCANGRIP CHARGING PAD, zmienia MAG PRO WIRELESS w prawdziwie bezprzewodową lampę roboczą, która usprawnia pracę w warsztacie.
AUTOLight - światło dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne
Funkcja AUTOLight sprawia, że MAG PRO WIRELESS jest inteligentną, szybko reagującą lampą roboczą. Lampa włącza się automatycznie po zdjęciu z podstawki ładującej i wyłącza po ponownym zadokowaniu. W przypadku wykrycia przerwy w zasilaniu, gdy lampa znajduje się na podkładce, włącza się, aby zapewnić oświetlenie awaryjne.
Ta koncepcja ″chwyć i idź″ oznacza, że MAG PRO WIRELESS z AUTOLight jest zawsze gotowa do użycia i zapewnia światło dokładnie tam, gdzie i kiedy go potrzebujesz, bez konieczości wykonania dodatkowych czynności lub przycisków do naciśnięcia.

Kluczowe cechy i zalety MAG PRO WIRELESS
Lampa MAG PRO WIRELESS została zaprojektowana tak, aby codzienna praca w warsztacie była szybsza, bezpieczniejsza i bardziej wydajna. Kluczowe zalety lampy roboczej SCANGRIP MAG obejmują:
Bezprzewodowe ładowalne lampy roboczej z dołączoną ładowarką SCANGRIP CHARGING PAD
Brak konieczości użycia rąk dzięki trzem wbudowanym silnym magnesom i dwóm wysuwanym hakom
Odchylaną o 180° głowicę lampy zapewniającą precyzyjny kierunek światła we wnękach silnikowych, pod pojazdami lub wewnątrz szafek
Ergonomiczną, nowoczesną konstrukcję zapewniającą wygodny chwyt podczas wykonywania dłuższych prac
Trwałą konstrukcję z klasą ochrony IP54 i IK07 dla profesjonalnych środowisk warsztatowych
Podkładkę SCANGRIP CHARGING PAD umożliwiającą wsunięcie lampy roboczej na miejsce za pomocą tylnych magnesów i jej ładowanie nawet w pozycji pionowej. Ułatwia to stworzenie stałego punktu ładowania i przechowywania lampy w pobliżu miejsca pracy. W celu elastycznego użytkowania z dala od podkładki, lampę można również ładować za pomocą dołączonego kabla USB-C.

Cecha szcz.:

  • Battery Type: Li-ion
  • Power Source: RechargeableBattery
  • Battery Voltage: 3.7
  • Battery Capacity: 2600
  • Cable: 1m USB charging cable
  • Charging Voltage DC: 5
  • Charging Time: 4
  • Operating Time Max Brightness: 1.5
  • Operating Time Up To: 15
  • Max Power Consumption: 6.1
  • Adjustable Light Output Main: Stepless
  • Light Source Main: COB LED
  • Beam Angle Main: 120°
  • CCT Main: 6000
  • CRI Main: Ra > 80
  • Luminous Flux Min Main: 60
  • Luminous Flux Max Main: 600
  • Luminous Flux Max Secondary: 150
  • Impact Protection: IK07
  • Ingress Protection: IP54
  • Rough Service: Yes
  • Operating Temperature C.: -10 °C to +40 °C
  • Operating Temperature F.: 14°F to 104°F