Descripción:
La SCANGRIP MAG PRO WIRELESS es una luz de trabajo inalámbrica recargable diseñada para talleres profesionales que necesitan una iluminación fiable, manos libres y con un sistema de carga eficiente. Esta luz de trabajo MAG combina una potente iluminación LED COB, un posicionamiento flexible y un diseño robusto y ergonómico para soportar un uso diario intensivo.
Luz de trabajo MAG inalámbrica recargable para uso profesional
MAG PRO WIRELESS es una lámpara de trabajo LED COB multiuso con regulación continua del 10 % al 100 %, que le ofrece hasta 600 lúmenes de potencia luminosa principal para tareas exigentes. Como lámpara de trabajo SCANGRIP MAG, está diseñada para mecánicos y profesionales que requieren una lámpara de taller manos libres fiable que pueda soportar condiciones exigentes y cambios frecuentes de posición.
La opción de carga inalámbrica integrada, combinada con el SCANGRIP CHARGING PAD, convierte a MAG PRO WIRELESS en una verdadera linterna de trabajo inalámbrica recargable que facilita el flujo de trabajo en el taller.
AUTOLight - luz exactamente cuando la necesita
La función AUTOLight convierte a MAG PRO WIRELESS en una luz de trabajo inteligente y adaptable a las condiciones externasw. La lámpara se enciende automáticamente cuando se retira de la base de carga y se apaga cuando se vuelve a acoplar. Si se detecta un corte de corriente mientras la lámpara está en la base, se enciende para proporcionar iluminación de emergencia.
Este concepto de ″tomar y llevar″ significa que la MAG PRO WIRELESS con AUTOLight está siempre lista para ser utilizada y proporciona luz exactamente donde y cuando la necesitas, sin pasos adicionales ni botones que pulsar.
Principales características y ventajas de MAG PRO WIRELESS
MAG PRO WIRELESS se ha diseñado para que el trabajo diario en el taller sea más rápido, seguro y eficaz. Las principales ventajas de esta luz de trabajo SCANGRIP MAG incluyen:
Luz de trabajo inalámbrica recargable con el SCANGRIP CHARGING PAD incluido en el set
Luz de taller manos libres a través de tres fuertes imanes incorporados y dos ganchos retráctiles
Cabezal inclinable 180° para una dirección precisa de la luz en zonas de trabajo complejas como compartimentos de motores, debajo de vehículos o en el interior de armarios
Diseño ergonómico y moderno para un agarre cómodo durante las tareas más largas
Construcción duradera con clasificación IP54 e IK07 para entornos de taller profesionales
El SCANGRIP CHARGING PAD guía la luz de trabajo para que se deslice en su sitio utilizando los imanes traseros y permite la carga incluso en posición vertical. Esto facilita la creación de un punto de carga y almacenamiento fijo cerca del área de trabajo. Para un uso flexible lejos de la plataforma de carga inalámbrica, la lámpara también se puede cargar mediante el cable USB-C incluido.
Característica:
- Tipo de batería: Li-ion
- Fuente de energía: RechargeableBattery
- Tensión de la batería: 3.7
- Capacidad de la batería: 2600
- Peso de la batería (g): 48
- Cable: 1m USB charging cable
- Tensión de carga CC: 5
- Tiempo de carga: 4
- Tiempo de funcionamiento Brillo máximo: 1.5
- Tiempo de funcionamiento hasta: 15
- Consumo máximo: 6.1
- Salida de luz regulable Principal: Stepless
- Fuente de luz principal: COB LED
- Ángulo del haz Principal: 120°
- CCT Principal: 6000
- CRI Principal: Ra > 80
- Flujo luminoso Min Main: 60
- Flujo luminoso Max Principal: 600
- Flujo luminoso Máximo Secundario: 150
- Protección contra impactos: IK07
- Protección contra la penetración: IP54
- Servicio brusco: Yes
- Temperatura de funcionamiento C.: -10 °C to +40 °C
- Temperatura de funcionamiento F.: 14°F to 104°F