Lampe à main MAG PRO WIRELESS

Réf.: 03.5825
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
Référence article 03.5825
EAN / GTIN 5708997358252
Réf. fabricant 03.5825
Article hors catalogue L01540 100305
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Le SCANGRIP MAG PRO WIRELESS est une lampe de travail rechargeable sans fil conçue pour les ateliers professionnels qui ont besoin d'un éclairage fiable, mains libres et d'un chargement efficace. Cette lampe de travail MAG combine un puissant éclairage COB LED, un positionnement flexible et un design robuste et ergonomique pour supporter une utilisation quotidienne intensive.
Lampe de travail MAG rechargeable sans fil pour une utilisation professionnelle
Le MAG PRO WIRELESS est une lampe de travail à COB LED polyvalente avec variateur d'intensité de 10 % à 100 %, offrant jusqu'à 600 lumens d'éclairage principal pour les tâches exigeantes. En tant que lampe de travail SCANGRIP MAG, elle est conçue pour les mécaniciens et les techniciens professionnels qui ont besoin d'une lampe d'atelier fiable et mains libres, capable de supporter des conditions difficiles et des repositionnements fréquents.
L'option de charge sans fil intégrée, combinée au SCANGRIP CHARGING PAD, fait de MAG PRO WIRELESS une lampe de travail rechargeable véritablement sans fil qui permet de rationaliser le flux de travail de l'atelier.
AUTOLight - la lumière exactement quand vous en avez besoin
La fonction AUTOLight fait de MAG PRO WIRELESS une lampe de travail intelligente et réactive. La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle est retirée du socle de charge et s'éteint lorsqu'elle est à nouveau connectée. Si une coupure de courant est détectée alors que la lampe est sur le socle, elle s'allume pour fournir un éclairage d'urgence.
Ce concept de prise en main signifie que la MAG PRO WIRELESS avec AUTOLight est toujours prête à être utilisée et qu'elle fournit de la lumière exactement où et quand vous en avez besoin, sans étapes supplémentaires ni boutons à presser.

Principales caractéristiques et avantages du MAG PRO WIRELESS
MAG PRO WIRELESS est conçue pour rendre le travail quotidien en atelier plus rapide, plus sûre et plus efficace. Les principaux avantages de cette lampe de travail SCANGRIP MAG sont les suivants :
Lampe de travail rechargeable sans fil avec le SCANGRIP CHARGING PAD inclus.
Lampe d'atelier mains libres grâce à trois puissants aimants intégrés et deux crochets rétractables
Tête de lampe inclinable à 180° pour une orientation précise de la lumière dans les baies de moteur, sous les véhicules ou à l'intérieur des armoires.
Design ergonomique et moderne pour une prise en main confortable lors de tâches plus longues
Construction durable avec les indices IP54 et IK07 pour les environnements d'atelier professionnels.
Le SCANGRIP CHARGING PAD guide le la lampe de travail pour qu' elle se mette en place à l'aide des aimants arrière et permet de la recharger même en position verticale. Il est ainsi facile de créer un point de charge et de stockage fixe à proximité de la zone de travail. Pour une utilisation flexible loin du pad, la lampe peut également être rechargée à l'aide du câble USB-C inclus.

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: Li-ion
  • Source d'énergie: RechargeableBattery
  • Tension de la batterie: 3.7
  • Capacité de la batterie: 2600
  • Poids de la batterie (g): 48
  • Câble: 1m USB charging cable
  • Tension de charge DC: 5
  • Temps de charge: 4
  • Durée de fonctionnement Luminosité maximale: 1.5
  • Durée de fonctionnement Jusqu'à: 15
  • Consommation électrique maximale: 6.1
  • Sortie lumineuse réglable Principale: Stepless
  • Source lumineuse Principale: COB LED
  • Angle du faisceau Principal: 120°
  • CCT Principal: 6000
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flux lumineux Min Main: 60
  • Flux lumineux Max Main: 600
  • Flux lumineux max. secondaire: 150
  • Protection contre les chocs: IK07
  • Protection contre les infiltrations: IP54
  • Service brutal: Yes
  • Température de fonctionnement C.: -10 °C to +40 °C
  • Température de fonctionnement F.: 14°F to 104°F