Descriere:
Scangrip MAG PRO WIRELESS este o lampă de lucru fără fir și reîncărcabilă, concepută pentru atelierele profesionale și pentru toți cei care au nevoie de o iluminare fiabilă și flexibilă, precum și de o încărcare eficientă. Această lampă de lucru MAG combină iluminarea puternică cu LED-uri COB, poziționarea flexibilă și un design robust și ergonomic, pentru a face față utilizării zilnice intense.
Lampa de lucru MAG fără fir și reîncărcabilă, destinată utilizării profesionale
MAG PRO WIRELESS este o lampă de lucru cu LED COB extrem de versatilă, dotată cu un regulator de intensitate continuu de la 10 % la 100 %, care vă oferă o putere luminoasă principală de până la 600 de lumeni pentru sarcini solicitante. Lampa de lucru Scangrip MAG a fost concepută pentru mecanicii și tehnicienii profesioniști care au nevoie de o lampă de atelier fiabilă și flexibilă, care poate fi utilizată chiar și în condiții dificile și în cazul schimbărilor frecvente de locație.
Opțiunea de încărcare inductivă integrată, combinată cu Scangrip CHARGING PAD, face din MAG PRO WIRELESS o lampă de lucru perfectă, care se încarcă fără fir și contribuie la optimizarea fluxului de lucru în atelier.
AUTOLight – Lumină exact când aveți nevoie de ea
Funcția AUTOLight transformă MAG PRO WIRELESS într-o lampă de lucru inteligentă și cu reacție rapidă. Lampa se aprinde automat atunci când este scoasă din stația de încărcare și se stinge atunci când este repusă în stație. Dacă se detectează o pană de curent în timp ce lampa se află pe suport, aceasta se aprinde pentru a asigura iluminatul de urgență.
Datorită acestui concept, MAG PRO WIRELESS cu funcția AUTOLight este întotdeauna gata de utilizare și oferă lumină exact acolo unde și când aveți nevoie, fără pași suplimentari sau apăsarea vreunui buton.
Caracteristici principale și avantaje ale MAG PRO WIRELESS
MAG PRO WIRELESS a fost conceput pentru a face activitatea zilnică din atelier mai rapidă, mai sigură și mai eficientă. Printre cele mai importante avantaje ale acestei lămpi de lucru Scangrip MAG se numără:
Lampă de lucru reîncărcabilă fără fir, cu ajutorul stației de încărcare Scangrip CHARGING PAD incluse în pachet
Iluminare flexibilă a spațiului de lucru datorită celor trei magneți puternici încorporați și celor două cârlige rabatabile
Cap de lampă rabatabil la 180° pentru orientarea precisă a luminii în compartimentele motorului, sub vehicule sau în interiorul dulapurilor electrice
Design ergonomic și modern, cu mâner confortabil pentru lucrări de lungă durată.
Construcție robustă cu protecție IP54 și IK07, destinată mediilor profesionale de atelier
Scangrip CHARGING PAD permite lămpii de lucru să alunece în poziția corectă cu ajutorul magneților din spate și permite încărcarea chiar și în poziție verticală. Astfel, este ușor să amenajați un loc fix pentru încărcare și depozitare în apropierea zonei de lucru. Pentru o utilizare flexibilă în afara stației de încărcare, lampa poate fi încărcată și prin cablul USB-C inclus în pachet.
Caracteristică:
- Tip baterie: Li-ion
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Tensiune baterie: 3,7
- Capacitate baterie: 2600
- Greutatea bateriei (g): 48
- Cablu: Cablu de încărcare USB de 1 m.
- Tensiune de încărcare DC: 5
- timp de încărcare: 4
- Durată de funcționare Luminozitate max.: 1,5
- Durată de funcționare de până la: 15
- Consum maxim de energie: 6,1
- Ieșire luminoasă reglabilă principală: Fără trepte
- Sursă de lumină principală: COB LED
- Unghiul fasciculului principal: 120°
- CCT Main: 6000
- CRI Main: RA > 80
- Flux luminos Min Main: 60
- Flux luminos Max principal: 600
- Flux luminos max. secundar: 150
- Protecție la impact: IK07
- Protecție împotriva pătrunderii: IP54
- Serviciu aspru: Da
- Temperatura de funcționare C.: -10 °C până la +40 °C.
- Temperatură de funcționare F.: 14 °F până la 104 °F.