MAG PRO WIRELESS ruční svítilna

Artiklové číslo: 03.5825
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 03.5825
EAN / GTIN 5708997358252
Číslo výrobce 03.5825
L-číslo L01540 100305
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

SCANGRIP MAG PRO WIRELESS je bezdrátové dobíjecí pracovní světlo určené pro profesionální dílny, které potřebují spolehlivé osvětlení bez použití rukou s účinným nabíjením. Toto pracovní světlo MAG kombinuje výkonné osvětlení COB LED, flexibilní polohování a robustní, ergonomický design, který podporuje intenzivní každodenní používání.
Bezdrátové dobíjecí pracovní světlo MAG pro profesionální použití
MAG PRO WIRELESS je víceúčelová pracovní lampa COB LED s plynulým stmíváním od 10 % do 100 %, která poskytuje hlavní světelný tok až 600 lumenů pro náročné úkoly. Jako pracovní světlo SCANGRIP MAG je určeno pro profesionální mechaniky a techniky, kteří potřebují spolehlivé dílenské světlo s volnýma rukama, které zvládne náročné podmínky a časté přemisťování.
Integrovaná možnost bezdrátového nabíjení v kombinaci s nabíjecí podložkou SCANGRIP CHARGING PAD promění MAG PRO WIRELESS ve skutečně bezdrátově dobíjitelné pracovní světlo, které podporuje zefektivnění dílenského pracovního procesu.
AUTOLight - světlo přesně tehdy, když ho potřebujete
Funkce AUTOLight dělá z MAG PRO WIRELESS chytré pracovní světlo, které reaguje rychle. Svítilna se automaticky rozsvítí, když je vyjmuto z nabíjecí podložky, a zhasne, když je opět připojeno k podložce. Pokud dojde k výpadku proudu v době, kdy je lampa na podložce, zapne se a zajistí nouzové osvětlení.
Tento koncept ″grab-and-go″ znamená, že lampa MAG PRO WIRELESS s funkcí AUTOLight je vždy připravena k použití a poskytuje světlo přesně tam, kde a kdy ho potřebujete, bez dalších kroků nebo tlačítek, která byste museli stisknout.

Klíčové vlastnosti a výhody MAG PRO WIRELESS
MAG PRO WIRELESS je navržen tak, aby každodenní práce v dílně byla rychlejší, bezpečnější a efektivnější. Mezi hlavní výhody tohoto pracovního světla SCANGRIP MAG patří:
Bezdrátové dobíjecí pracovní světlo s nabíjecí podložkou SCANGRIP, která je součástí dodávky.
Dílenské světlo bez použití rukou díky třem silným vestavěným magnetům a dvěma výsuvným hákům
180° naklápěcí hlava lampy pro přesné nasměrování světla v motorových prostorech, pod vozidly nebo uvnitř skříní
Ergonomický, moderní design pro pohodlné držení při delších úkonech
Odolná konstrukce s krytím IP54 a IK07 pro profesionální dílenské prostředí
Nabíjecí podložka SCANGRIP vede pracovní světlo k zasunutí na místo pomocí zadních magnetů a umožňuje nabíjení i ve svislé poloze. Díky tomu lze snadno vytvořit pevné místo pro nabíjení a skladování v blízkosti pracovního prostoru. Pro flexibilní použití mimo podložku lze lampu nabíjet také pomocí přiloženého kabelu USB-C.

Charakteristika:

  • Typ akumulátoru: Li-ion
  • Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 3,7
  • Kapacita baterie: 2600
  • Hmotnost baterie (g): 48
  • Kabel: 1m USB nabíjecí kabel
  • Nabíjecí napětí DC: 5
  • doba nabíjení: 4
  • Provozní doba Maximální jas: 1,5
  • Provozní doba až: 15
  • Maximální příkon: 6,1
  • Nastavitelný světelný výkon – hlavní: Bez ramínek
  • Hlavní zdroj světla: COB LED
  • Hlavní úhel vyzařování: 120°
  • CCT hlavní: 6000
  • CRI hlavní: RA > 80
  • Světelný tok Min Main: 60
  • Světelný tok Max Main: 600
  • Světelný tok (max., sekundární): 150
  • Ochrana proti nárazu: IK07
  • Ochrana proti vniknutí: IP54
  • Hrubá služba: Ano
  • Provozní teplota °C.: -10 °C až +40 °C.
  • Provozní teplota °F: 14 °F až 104 °F.