• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAG PRO WIRELESS Hand Lamp

Artikel-Nr.: 03.5825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5825
EAN / GTIN 5708997358252
Herstellernummer 03.5825
L-Nummer L01540 100305
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die SCANGRIP MAG PRO WIRELESS ist eine kabellose, wiederaufladbare Arbeitsleuchte, die für professionelle Werkstätten entwickelt wurde und für Alle, die eine zuverlässige, flexible Beleuchtung und effizientes Aufladen benötigen. Diese MAG-Arbeitsleuchte kombiniert leistungsstarke COB-LED-Beleuchtung, flexible Positionierung und ein robustes, ergonomisches Design, um den intensiven täglichen Gebrauch zu unterstützen.
Die kabellose, aufladbare MAG-Arbeitsleuchte für den professionellen Einsatz
MAG PRO WIRELESS ist eine vielseitig einsetzbare COB-LED-Arbeitsleuchte mit stufenlosem Dimmer von 10 % bis 100 %, die Ihnen bis zu 600 Lumen Hauptlichtleistung für anspruchsvolle Aufgaben bietet. Als SCANGRIP MAG-Arbeitsleuchte wurde sie für professionelle Mechaniker und Techniker entwickelt, die eine zuverlässige, flexibel bedienbare Werkstattleuchte benötigen, die auch unter schwierigen Bedingungen und bei häufigen Standortwechseln eingesetzt werden kann.
Die integrierte induktive Ladeoption in Verbindung mit dem SCANGRIP CHARGING PAD macht die MAG PRO WIRELESS zu einer perfekten, kabellos aufladbaren Arbeitsleuchte, die einen optimierten Arbeitsablauf in der Werkstatt unterstützt.
AUTOLight - Licht genau dann, wenn Sie es brauchen
Die AUTOLight-Funktion macht MAG PRO WIRELESS zu einer intelligenten, reaktionsschnellen Arbeitsleuchte. Die Lampe schaltet sich automatisch ein, wenn sie von der Ladestation entfernt wird, und schaltet sich aus, wenn sie wieder angedockt wird. Wird ein Stromausfall erkannt, während sich die Lampe auf dem Pad befindet, schaltet sie sich ein, um eine Notbeleuchtung zu gewährleisten.
Dank dieses Konzepts ist die MAG PRO WIRELESS mit AUTOLight immer einsatzbereit und liefert Licht genau dort, wo und wann Sie es brauchen, ohne zusätzliche Schritte oder Knöpfe zu drücken.

Hauptmerkmale und Vorteile der MAG PRO WIRELESS
MAG PRO WIRELESS wurde entwickelt, um die tägliche Arbeit in der Werkstatt schneller, sicherer und effizienter zu machen. Zu den wichtigsten Vorteilen dieser SCANGRIP MAG-Arbeitsleuchte gehören:
Kabellos wiederaufladbare Arbeitsleuchte, mit dem mitgelieferten SCANGRIP CHARGING PAD
Flexible Arbeitsplatzbeleuchtung durch drei starke eingebaute Magnete und zwei einklappbare Haken
Um 180° schwenkbarer Lampenkopf für präzise Lichtausrichtung in Motorräumen, unter Fahrzeugen oder im Inneren von Schaltschränken
Ergonomisches, modernes Design, mit bequemen Griff bei längeren Arbeiten.
Robuste Konstruktion mit IP54- und IK07-Schutz für professionelle Werkstattumgebungen
Das SCANGRIP CHARGING PAD lässt die Arbeitsleuchte mit Hilfe der hinteren Magneten in die richtige Position gleiten und ermöglicht das Aufladen auch in vertikaler Position. Dies macht es einfach, einen festen Lade- und Aufbewahrungspunkt in der Nähe des Arbeitsbereichs zu schaffen. Für den flexiblen Einsatz abseits des Pads kann die Lampe auch alternativ über das mitgelieferte USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Merkmal:

  • Akku-Typ: Li-ion
  • Stromquelle: RechargeableBattery
  • Akku-Spannung: 3.7
  • Batteriekapazität: 2600
  • Batterie Gewicht (g): 48
  • Kabel: 1m USB charging cable
  • Ladespannung DC: 5
  • Aufladezeit: 4
  • Betriebsdauer Max. Helligkeit: 1.5
  • Betriebsdauer bis zu: 15
  • Maximale Leistungsaufnahme: 6.1
  • Einstellbare Lichtleistung Main: Stepless
  • Lichtquelle Haupt: COB LED
  • Strahlwinkel Haupt: 120°
  • CCT Haupt: 6000
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • Lichtstrom Min Main: 60
  • Lichtstrom Max Main: 600
  • Lichtstrom Max. sekundär: 150
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP54
  • Grober Dienst: Yes
  • Betriebstemperatur C.: -10 °C to +40 °C
  • Betriebstemperatur F.: 14°F to 104°F

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb