Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Nr art.: 0184501
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
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Odczyt w calach 0,0078 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Ustalenie Moment zaciskowy
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt tak
Podziałka noniusza mm/cale tak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0184501
EAN / GTIN 4029713200411
Numer producenta 0184501
Numer L L40510 941
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stainless steel
  • Reading parts have a satin chrome finish
  • ISO 13385
  • Inside cross points
  • Low-set master scale
  • Four way measurement
  • Includes thread table

Opis:

Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Depth gauge: rectangular
  • Reading: 0.05 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 150
  • Error Limit (mm): 0.05 mm
  • Error Limit (µm): 50 µm
  • Measuring jaw length (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650