Pinza tascabile ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Codice art.: 0184501
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. temprata
Limite d’errore 0,05 mm
Lettura 0,05 mm
Lettura pollici 0,0078 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Puntali di misura
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. angolare
Fissaggio Bloccaggio istantaneo
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Metrologia Es. analogica
Risoluzione
Graduazione nonio mm/pollici
Esecuzione elementi di lettura Es. cromata opaca
Normativa norma interna
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0184501
EAN / GTIN 4029713200411
Codice del produttore 0184501
Numero-L L40510 941
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
  • ISO 13385
  • Punti trasversali interni
  • Scala Master bassa
  • Misurazione a quattro vie
  • Include tabella filettature

Descrizione:

Calibro tascabile in acciaio inossidabile, parti di lettura cromate opache, lettura 0,05mm e 1/128 di pollice, con bloccaggio a momento, con punti di incrocio, graduazione principale incassata, permette una misurazione a 4 pieghe, incl. tabella di filettatura sul retro, il calibro di profondità è rettangolare. Imballaggio standard: custodia in similpelle

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Calibro di profondità: Rettangolare
  • Lettura: 0,05 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 150
  • Limite di errore (mm): 0,05 mm
  • Limite di errore (µm): 50 µm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650