Lomme nøglekaliber rustfrit stål drejningsmoment låsning 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Art.-nr.: 0184501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Fejlgrænse 0,05 mm
Aflæsning 0,05 mm
Aflæsning i tommer 0,0078 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Målespidser ja
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform kantet
Fiksering momentklemning
Gevindtabel tabel for skydelærer
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning ja
Inddeling, nonius mm/tommer ja
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Standard fabriksstandard
Produkttype værkstedsskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0184501
EAN/GTIN 4029713200411
Producentnummer 0184501
L-nummer L40510 941
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Læsedele har en satinforkromet finish
  • ISO 13385
  • Indvendige krydspunkter
  • Lav-indstillet Master skala
  • Fire-vejs måling
  • Inkluderer tråd tabel

Beskrivelse:

Lommetæller af rustfrit stål, aflæste dele matforkromet, aflæsning 0,05 mm og 1/128 tommer, med momentlåsning, med krydsende punkter, hovedinddeling forsænket, muliggør 4-foldet måling, inkl. gevindtabel på bagsiden, dybdemåleren er rektangulær. Standardemballage: etui i kunstlæder

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Dybdemåler: Rektangulær
  • Aflæsning: 0,05 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 150
  • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
  • Fejlgrænse (µm): 50 µm
  • Måling af kæbelængde (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650