• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Kapesní kalibr s noniusem z nerezové oceli s aretací momentu 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Č. pol.: 0184501
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
Číslo položky 0184501
EAN/GTIN 4029713200411
Číslo výrobcu 0184501
Číslo L L40510 941
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Uvnitř křížových bodů
  • Nízká Master stupnice
  • Čtyřcestné měření
  • Zahrnuje závitový stůl

Popis:

Kapesní měrka z nerezové oceli, odečítací části matně chromované, čtení 0,05 mm a 1/128 palce, s aretací momentu, s křížovými hroty, hlavní stupnice zapuštěná, umožňuje čtyřnásobné měření, včetně tabulky závitů na zadní straně, hloubkoměr je obdélníkový. Standardní balení: koženkové pouzdro

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Hloubkoměr: Obdélníkový
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650