Žepni vernier kaliper iz nerjavnega jekla za zaklepanje navora 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Št. art.: 0184501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Točnost 0,05 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Odčitavanje col 0,0078 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Dolžina konic 40 mm
Merilne konice da
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Utrditev momentno vpenjanje
Tabela navojev tabela pomičnih meril
Merilno orodje analogno
Preklop odčitavanja da
Delitev nonija mm/cole da
Izvedba delov za odčitavanje mat kromirano
Standard tovarniški standard
Vrsta izdelka digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0184501
EAN/GTIN 4029713200411
Številka proizvajalca 0184501
L-število L40510 941
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Nerjavno jeklo
  • Bralni deli imajo satenasto kromiran zaključek
  • ISO 13385
  • Znotraj križnih točk
  • Nizko nastavljena lestvica Master
  • Štirismerno merjenje
  • Vključuje nit tabelo

Opis:

Žepno merilo iz nerjavnega jekla, odčitovalni deli mat kromirani, odčitavanje 0,05 mm in 1/128 palca, z zaklepanjem na trenutek, s križnimi točkami, glavna gradacija vdolbena, omogoča 4-kratno merjenje, vključno z navojem na zadnji strani, merilo globine je pravokotno. Standardna embalaža: imitacija usnja

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Merilnik globine: Pravokoten
  • Odčitavanje: 0,05 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,05 mm
  • Omejitev napak (µm): 50 µm
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650