• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenmessschieber RCr Momentf. 1/20mm +1/128″ 150x 40mm

Artikel-Nr.: 0184501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Fehlergrenze 0,05 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung 0,0078 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Schnabellänge 40 mm
Messspitzen ja
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form eckig
Feststellung Momentklemmung
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Messtechnik analog
Ablesung umschaltbar ja
Teilung Nonius mm/Inch ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Norm Werksnorm
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0184501
EAN / GTIN 4029713200411
Herstellernummer 0184501
L-Nummer L40510 941
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • ISO 13385
  • Innerhalb von Querpunkten
  • Niedrige Master-Skala
  • Vier-Wege-Messung
  • Enthält Threadtabelle

Beschreibung:

Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Momentfeststellung, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
  • Fehlergrenze (µm): 50 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650