{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 40 mm | |
| Seria | P-LINE | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,2 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,2 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 20 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,026 mm | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Wartość podziałki skali | 0,01 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 01810409 | |
| EAN / GTIN | 7630041152425 | |
| Numer producenta | 01810409 | |
| Numer L | L41140 741 |