Analogowy czujnik dźwigienkowo-zębaty P-LINE 222GL, prostopadły, 3 mm, 0,01 mm, Ø 40 mm

Nr art.: 01810408
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Pomiar siły min. 0,2 N
Pomiar siły maks. 0,2 N
Powtarzalność 3 µm
Odchyłka pomiarowa MPE 20 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,026 mm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Protokół kontrolny tak
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Obrotowy cyferblat tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 01810408
EAN / GTIN 7630041152418
Numer producenta 01810408
Numer L L41140 731

Opis

Opis:

Norma: ISO 9493
Zakres pomiarowy: 3 mm
Zakres pomiarowy / obrót: 1 mm
Skala okrągła: 0 ÷ 50 ÷ 100
Nacisk pomiarowy: 0,2 N
Rozdzielczość: 0,01 mm
Odchylenie pomiarowe wskazań w całym zakresie pomiarowym (MPEe, przy wsuwanym pręcie): 20 µm
Odchylenie pomiarowe wskazań w całym zakresie pomiarowym (MPEtot, przy wsuwaniu i wysuwaniu pręta): 26 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w zakresie 1/10 obrotu (MPEp 1/10): 3 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w zakresie 1/2 obrotu (MPEp 1/2): 10 µm
Odchylenie pomiarowe wskazania w zakresie jednego obrotu (MPEp 1): 12 µm
Granica powtórzenia (MPEr): 3 µm
Obszar nieczułości (MPEh): 7 µm
Obudowy: metal
Wkładka pomiarowa kulowa: z węglików spiekanych
Obrotowa skala
Kierunek czytania: W prawo

Wymiary:
Gwint do wkładki pomiarowej: M1,6
Skala, Ø: 40 mm
długość końcówki pomiarowej: 36 mm

Zakres dostawy obejmuje:
Čujnik dźwigienkowo-zębaty z wbudowaną wkładką kulistą o Ø 2 mm
Klucz do montażu wkładki pomiarowej
Średnica elementu mocującego Ø 4 mm
Średnica elementu mocującego Ø 8 mm
Raport z pomiarów