{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia pomiarowa | odsadzone | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 50 µm | |
| Odczyt | 0,1 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Średnica nasadki do pomiarów wewnętrznych | 5 mm | |
| Długość szczęk | 25 mm | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Odczyt na skali okrągłej | 0,1 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 0180330 | |
| EAN / GTIN | 4029713026158 | |
| Numer producenta | 0180330 | |
| Numer L | L40510 1798 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |