Merilo z gumbom, iz trde medenine, nastavek za merilo lukenj, z nonijem, 100 x 20 mm

Št. art.: 0180330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0180330
EAN/GTIN 4029713026158
Številka proizvajalca 0180330

Opis

Izvedba:

  • Narejen je iz trde medenine
  • Stopničasta čeljust 5 mm za notranjo meritev
  • Tovarniški standard

Opis:

Merilo z gumbom iz trde medenine s 5 mm nastavkom za merjenje lukenj v notranjosti

Lastnosti:

  • Material: Medenina
  • Odčitavanje: 0,1 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 100
  • Merjenje dolžine čeljusti (mm): 25 mm

Standard:

Factory standard