{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Surface de mesure | avec épaulement | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 50 µm | |
| Lecture | 0,1 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 100 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 5 mm | |
| Longueur de bec | 25 mm | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture commutable | non | |
| Lecture montre | 0,1 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier |
| Référence article | 0180330 | |
| EAN / GTIN | 4029713026158 | |
| Réf. fabricant | 0180330 | |
| Article hors catalogue | L40510 1798 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |