{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Måleflade | afsat | |
| Fejlgrænse | 0,05 mm | |
| Måleafvigelse MPE | 50 µm | |
| Aflæsning | 0,1 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 100 mm | |
| Indvendig måleindsatsdiameter | 5 mm | |
| Kæbelængde | 25 mm | |
| Måleteknik | analog | |
| Reverserbar aflæsning | nej | |
| Aflæsning, cirkulær skala | 0,1 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer |
| Artikelnummer | 0180330 | |
| EAN/GTIN | 4029713026158 | |
| Producentnummer | 0180330 | |
| L-nummer | L40510 1798 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |