Calibre de bolsillo de latón duro con nonius 100 x 20 mm

Número de artículo: 0180330
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Superficie de medición escalonadas
Margen de error 0,05 mm
Desviación de medición MPE 50 µm
Lectura 0,1 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 100 mm
Diámetro interior del accesorio de medición 5 mm
Longitud del pico 25 mm
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Lectura de escala circular 0,1 mm
Norma norma de fábrica
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 0180330
EAN / GTIN 4029713026158
Número del fabricante 0180330
Número L L40510 1798
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de latón duro
  • Mandíbula escalonada 5 mm para medición interna
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Medidor de pomos de latón duro con accesorio de calibre de orificios de 5 mm para mediciones interiores

Característica:

  • Material: Latón
  • Leyendo: 0,1 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 100
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 25 mm

Norma:

Factory standard