Gombmérőműszer, kemény sárgaréz, lyukmérő rögzítéssel, 100 x 20 mm-es nóniussal

Cikkszám: 0180330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0180330
EAN / GTIN 4029713026158
Gyártó száma 0180330

Leírás

Kivitel:

  • Kemény sárgarézből készült
  • Lépcsős pofa 5 mm belső méréshez
  • Gyári szabvány

Leírás:

Kemény sárgarézből készült mérőműszer, 5 mm-es lyukmérővel a belső mérésekhez

Jellemző:

  • Anyag: Sárgaréz
  • Olvasás: 0,1 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 100
  • Mérőpofa hossza (mm): 25 mm

Szabvány:

Factory standard