Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Compact sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo

Nr art.: 01418
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 01418
EAN / GTIN 4010995014186
Numer producenta 01418
Numer L L60070 358
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 231 x 67 x 24 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Szczególnie do trudno dostępnych wkrętów.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Dodatkowo: Dzięki kompaktowej formie uchwyt ten pasuje idealnie do każdej kieszeni na miarkę.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki główce kulistej
  • Wysokiej jakości chromowana powierzchnia
  • W oparciu o ISO 2936L.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Uchwyt Compact

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 8.0 mm x 206 mm (01404)