Sada zástrčných klíčů v držáku Compact Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná

Artiklové číslo: 01418
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01418
EAN / GTIN 4010995014186
Číslo výrobce 01418
L-číslo L60070 358
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožňuje práci až do úhlu 25°
  • Sníží vaše náklady: Odolnost proti napadení korozí díky kvalitně chromovanému povrchu zástrčného klíče ve tvaru L
  • Šetří místo: Všechny běžné klíče jsou umístěny kompaktně a prostorově úsporně
  • Použití: Speciálně pro obtížně přístupné šrouby
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Extra: Díky svému kompaktnímu tvaru držák Wiha Compact dokonale zapadne do každé kapsy pro metr
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná
  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L
  • Obsah: 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 1.5 mm (01392) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 2.0 mm (01393) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 2.5 mm (01395) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 3.0 mm (01396) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 4.0 mm (01398) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 5.0 mm (01400) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 6.0 mm (01402) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 8.0 mm (01404) 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 10.0 mm (01406) 1x Držáku Compact

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matně chromovaný 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Držák Compact