Juego de llaves Allen en soporte Compact con cabeza esférica hexagonal, de 9 unid., en cromado mate

Número de artículo: 01418
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 01418
EAN / GTIN 4010995014186
Número del fabricante 01418
Número L L60070 358
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°.
  • Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido.
  • Ahorra espacio: Todos las llaves convencionales alojadas de forma compacta y ocupando poco espacio.
  • Aplicación: Especialmente para tornillos de difícil acceso.
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Extra: Soporte extremadamente compacto: cabe en cualquier bolsillo.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.
  • Compacto y con ahorro de espacio
  • Perfecto para lugares estrechos
  • Superficie cromada de alta calidad
  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Soporte Compact