• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt

Artikel-Nr.: 01418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01418
EAN / GTIN 4010995014186
Herstellernummer 01418
L-Nummer L60070 358
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.
  • Spart Platz: Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht.
  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Kompakt und platzsparend
  • Perfekt für Engstellen
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Compact Halter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb