Set de chei cu bolț în suport compact cap hexagonal cu bilă din 9 piese cromat mat mat

Cod articol.: 01418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 01418
EAN / GTIN 4010995014186
Număr producător 01418
L-Număr L60070 358
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Capătul cu bilă facilitează accesul la șuruburi și vă permite să lucrați la un unghi de până la 25 de grade
  • Vă reduce costurile: Foarte durabilă datorită suprafeței de înaltă calitate, cromată a cheii L pentru a preveni coroziunea
  • Economisește spațiu: Toate cheile standard organizate într-un design compact, care economisește spațiu
  • Bazat pe ISO 2936L
  • Conținut: 1x chei L cu bilă hexagonală crom mat 1,5 mm (01392) 1x chei L cu bilă hexagonală crom mat 2 mm (01393) 1x chei L cu bilă hexagonală crom mat 2 mm (01393) 1x chei L cu bilă hexagonală crom mat 2.5 mm (01395) 1x L-keys Hexagonal ball end cromat mat 3 mm (01396) 1x L-keys Hexagonal ball end cromat mat 4 mm (01398) 1x L-keys Hexagonal ball end cromat mat 5 mm (01400) 1x L-keys Hexagonal ball end cromat mat 6 mm (01402) 1x L-keys Hexagonal ball end cromat mat 8 mm (01404) 1x L-keys Hexagonal ball end cromat mat 10 mm (01406)

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cu baterie / baterie: Nr

Livrare:

  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x cheie cu știft cap hexagonal mat cromat, cu cap sferic, 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Suport compact