Ključ za vžig v kompaktnem držalu s šestkotno kroglasto glavo, 9-delni mat kromiran

Št. art.: 01418
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
Številka izdelka 01418
EAN/GTIN 4010995014186
Številka proizvajalca 01418
L-število L60070 358
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Kroglasti konec olajša dostop do vijakov in omogoča delo pod kotom do 25°
  • Znižuje stroške: Ključ L je zelo trpežen zaradi visokokakovostne kromirane površine, ki preprečuje korozijo
  • Varčuje s prostorom: Vsi standardni ključi so razporejeni v kompaktni zasnovi, ki varčuje s prostorom
  • Temelji na standardu ISO 2936L
  • Vsebina: 1x L-ključ Šestkotni kroglični zaključek mat kromiran 1,5 mm (01392) 1x L-ključ Šestkotni kroglični zaključek mat kromiran 2 mm (01393) 1x L-ključ Šestkotni kroglični zaključek mat kromiran 2.5 mm (01395) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 3 mm (01396) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 4 mm (01398) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 5 mm (01400) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 6 mm (01402) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 8 mm (01404) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 10 mm (01406)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1-kratno kompaktno držalo