Szydło z końcówką okrągłą i uchwytem z tworzywa sztucznego z okrągłą końcówką i uchwytem z tworzywa sztucznego 6 mm

Nr art.: 00683
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość całkowita 185 mm
Średnica ostrza 6 mm
Długość grotu 100 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szydło
Powierzchnia Niklowana na połysk
Materiał stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 00683
EAN / GTIN 4010995006839
Numer producenta 00683
Numer L L60070 804
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 185 x 34 x 34 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do punktowania otworów i nawierceń.
  • Rękojeść: Z octanu celulozy, czerwono-przezroczysty.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, niklowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szydło kołowe (mm): 6 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 34 mm
  • Długość całkowita (мм): 185 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie