Plastični ročaj za predhodni premaz z okroglo konico in plastičnim ročajem 6 mm

Št. art.: 00683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Celotna dolžina 185 mm
Premer rezila 6 mm
Dolžina rezila 100 mm
Kovinski ročaj umetne mase
Vrsta izdelka šila
Površina sijajno ponikljano
Material kromvanadijevo jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00683
EAN/GTIN 4010995006839
Številka proizvajalca 00683
L-število L60070 804
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za predhodno prebijanje lukenj in vrtanje
  • Ročaj: iz celuloznega acetata, rdeče prozoren

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Okrogli predbat (mm): 6 mm
  • Premer ročaja (mm): 34 mm
  • delovna dolžina (mm): 185 mm
  • Dolžina vidnega rezila (mm): 100 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne