• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorstecher Kunststoffgriff mit Rundspitze und Kunststoffgriff 6 mm

Artikel-Nr.: 00683
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt 185 mm
Durchmesser Klinge 6 mm
Länge Klinge 100 mm
Material Griff Kunststoff
Produktart Vorstecher
Oberfläche glanzvernickelt
Material Chrom-Vanadium-Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00683
EAN / GTIN 4010995006839
Herstellernummer 00683
L-Nummer L60070 804
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Vorstechen von Löchern und Bohrungen.
  • Griff: Aus Celluloseacetat, rot-transparent.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Kreis Vorstecher (mm): 6 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 34 mm
  • Gesamtlänge (mm): 185 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 100 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein