Granete con mango de plástico con punta redonda y mango de plástico 6 mm

Número de artículo: 00683
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud total 185 mm
Diámetro de la hoja 6 mm
Longitud cuchilla 100 mm
Material mango plástico
Tipo de producto Estaquillador
Superficie Níquel brillante
Material acero al cromo-vanadio

Identificación y clasificación

Número de artículo 00683
EAN / GTIN 4010995006839
Número del fabricante 00683
Número L L60070 804
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para granetear orificios y taladros.
  • Mango: Fabricado en acetato de celulosa, rojo transparente.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Punzon con punta redonda (mm): 6 mm
  • Diámetro del mango (mm): 34 mm
  • Longitud Total (mm): 185 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No