Hlubič, plastová rukojeť s kruhovým hrotem a plastovou rukojetí 6 mm

Artiklové číslo: 00683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 185 mm
Průměr čepele 6 mm
Délka čepele 100 mm
Materiálu rukojeť plast
Druh produktu Šídlo
Povrch Poniklováno do lesku
Materiál chromvanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00683
EAN / GTIN 4010995006839
Číslo výrobce 00683
L-číslo L60070 804
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K předděrování děr a vrtacích otvorů, např. při zpracování dřeva
  • Handle: Umělohmotná rukojeť z rázově tuhého acetátu celulózy, čksvená
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Kulatý prorážeč (mm): 6 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 34 mm
  • Celková délka (mm): 185 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 100 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne