Mâner din plastic pre-grund cu vârf rotund și mâner din plastic de 6 mm

Cod articol.: 00683
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 185 mm
Diametru lamă 6 mm
Lungimea lamei 100 mm
Materialul mâner plastic
Tip produs Sulă
Suprafaţă Nichelat strălucitor
Material oţel crom-vanadiu

Identificare și clasificare

Cod articol 00683
EAN / GTIN 4010995006839
Număr producător 00683
L-Număr L60070 804
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru găuri și găuri de preperforare
  • Mâner: Fabricat din acetat de celuloză, roșu-transparent

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Pre-pistonul circular (mm): 6 mm
  • Diametru mâner (mm): 34 mm
  • Lungime totală (mm): 185 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr