{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Długość mostka | 50 mm | |
| Złącze | TESA Link Connector TLC | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 30 µm | |
| Odczyt | 0,001 cale | |
| Długość szczęk L | 20 mm | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Funkcja preset | tak | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
| Czas pracy | 12 h | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz |
| Numer artykułu | 00530451 | |
| EAN / GTIN | 7630041106589 | |
| Numer producenta | 00530451 | |
| Numer L | L41140 501 |