{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Plage de mesure max. | 25 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Longueur semelle | 50 mm | |
| Interface | TESA Link Connector TLC | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Norme | ISO 13385 | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Ecart de mesure MPE | 30 µm | |
| lecture | 0,001 pouces | |
| Longueur de bec L | 20 mm | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Fonction de preset | oui | |
| Mise en veille | oui | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 11 mm | |
| Durée de fonctionnement | 12 h | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | jauge de profondeur |
| Référence article | 00530451 | |
| EAN / GTIN | 7630041106589 | |
| Réf. fabricant | 00530451 | |
| Article hors catalogue | L41140 501 |