{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno orodje | digitalno | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Merilno območje maks. | 25 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Dolžina mostička | 50 mm | |
| Vmesnik | TESA Link Connector TLC | |
| Vrsta zaščite IP | IP67 | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | litij (Li) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (CR2032) | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Odstopanje meritve MPE | 30 µm | |
| Odčitavanje | 0,001 col | |
| Dolžina konic L | 20 mm | |
| Utrditev | vijak za utrditev | |
| Funkcija prednastavitve | da | |
| Preklop v pripravljenost | da | |
| Preklop odčitavanja | da | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
| Čas delovanja | 12 h | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | globinsko pomično merilo |
| Številka izdelka | 00530451 | |
| EAN/GTIN | 7630041106589 | |
| Številka proizvajalca | 00530451 | |
| L-število | L41140 501 |