Calibro digitale di profondità, 25 mm, 0,01, mm

Codice art.: 00530451
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 00530451
EAN / GTIN 7630041106589
Codice del produttore 00530451
Numero-L L41140 501

Descrizione

Esecuzione:

Errori massimi consentiti:
± 30 µm
Dimensione A [mm]: 50
Dimensione B [mm]: 7,15
Dimensione C [mm]: 4
Dimensione D [mm]: 20

Descrizione:

Calibro di profondità digitale, 25 mm, 0,01 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox
  • Grado di protezione: IP67
  • Display: LCD, 11 mm
  • Alimentazione: Batteria a bottone CR2032
  • Uscite dati: TLC
  • Funzioni: Stand-by dopo 10 minuti; modalità ABS o DIFF; indicatore di batteria scarica
  • Autonomia: 12 ore
  • Unità: mm / in
  • Caratteristiche: Vite di bloccaggio
  • Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per i paesi/regioni:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Campo di misura [mm]: 0 ÷ 25
  • Campo di misura [in]: 0 ÷ 1
  • Uscita dati: TLC

Norma:

ISO 13385-2:2019

Fornitura:

Batteria (1x); Rapporto di misura; Dichiarazione di conformità