{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Rozsah měření max. | 25 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Délka můstku | 50 mm | |
| Rozhraní | TESA Link Connector TLC | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Odchylka měření MPE | 30 µm | |
| Odečet | 0,001 palce | |
| Délka zobáku L | 20 mm | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Funkce Preset | ano | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
| Doba provozu | 12 h | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Posuvný hloubkoměr |
| Katalogové číslo | 00530451 | |
| EAN / GTIN | 7630041106589 | |
| Číslo výrobce | 00530451 | |
| L-číslo | L41140 501 |